音声クリア対話システム

音声クリア対話システム エムケー精工 音声クリア対話システム エムケー精工 音声クリア対話システム エムケー精工 音声クリア対話システム エムケー精工 音声クリア対話システム エムケー精工 音声クリア対話システム エムケー精工 音声クリア対話システム エムケー精工

マスク着用、アクリル板越しのソーシャルディスタンスによる聞き取りにくさを解決するコミュニケーションツールです。
医療施設の窓口など対面シーンで活躍します。
高性能スピーカーを内蔵したスピーカーで小型でもハッキリ明瞭に聞こえます。

仕様【電源スイッチ付ボリューム】対話スピーカー/回転式 付属品ACアダプター(対話スピーカー用)、マイク延長コード(3m)、スタンドマイク固定粘着シート、取扱説明書 材質スピーカー部/ABS樹脂、マイク部/ABS樹脂・SUS(バネ材) 質量(g)対話スピーカー/254、スタンドマイク/78 電源DC5V 内蔵リチウムイオン充電池2600mAh 寸法(幅W×奥行D)(mm)【スタンドマイク】80×100 最大出力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対話スピーカー】69×52×100 入力端子【マイク】対話スピーカー/直径3.5ジャック アズワン品番65-0500-31 使用時間(時間)音量最大で約15(リチウムイオン電池での動作時)※ACアダプター接続時は連続使用可能 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26377139 VT-10YK
15,000
14,980
16,478 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする