一分丈安心ショーツ ベージュ

一分丈安心ショーツ ベージュ - ニシキ(川本産業)

吸水層全体で約50ccの尿を吸水する、くしゃみなどのちょこっと漏れをサッと吸水する安心ショーツです。
股部分の吸水層には、吸水、消臭、防水などに効果がある素材を重ねた4層構造です。
肌にあたる面は拡散素材を使用し、サラッとした履き心地です。
ショーツの本体生地は柔らかい綿フライス。
お尻を包み込む一分丈タイプです。
腰ゴム取換え口があります。

ベージュ混率(%)【表】綿100(フライス)吸水量(mL)約50性別女性用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股上(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26377340H4885CM3287~9565-0506-06
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
26377349H4886CL3492~10065-0506-07
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
26377358H4887CLL3697~10565-0506-08
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする