三分丈安心ショーツ ベージュ

三分丈安心ショーツ ベージュ ニシキ

吸水層全体で約50ccの尿を吸水する、くしゃみなどのちょこっと漏れをサッと吸水する安心ショーツです。
股部分の吸水層には、吸水、消臭、防水などに効果がある素材を重ねた4層構造です。
肌にあたる面は拡散素材を使用し、サラッとした履き心地です。
ショーツの本体生地は柔らかい綿フライス。
お尻を優しく包み込む三分丈で、冷え症の方には特におススメです。
腰ゴム取換え口があります。

ベージュ 混率(%)【表】綿100(フライス) 吸水量(mL)約50 性別女性用 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
股上(cm)
脇丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26377367 T4544C S 28 82~90 65-0506-09 35
3,100
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
26377376 T4545C M 31 87~95 65-0506-10 38
3,100
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
26377385 T4546C L 34 92~100 65-0506-11 41
3,100
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
26377394 T4547C LL 36 97~105 65-0506-12 43
3,100
2,998
3,298 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする