敷き布団 滅ダニ

敷き布団 滅ダニ アズワン 敷き布団 滅ダニ アズワン 敷き布団 滅ダニ アズワン 敷き布団 滅ダニ アズワン 敷き布団 滅ダニ アズワン 敷き布団 滅ダニ アズワン 敷き布団 滅ダニ アズワン 敷き布団 滅ダニ アズワン

ダニ0(ZERO)への挑戦!毎日使うお布団、少しでも「清潔」かつ「気持ち良く」使いたい方へ、そんなご要望にお応えできる商品を開発しました。
ダニ増殖抑制99%を実現する特殊滅ダニシートを使用しています。
安心の国内生産です。
表地には心地よい肌触りのピーチスキン加工の生地を使用しています。
中材が3層構造になっており体をしっかり支えてくれます。
四つ折り可能なキルト縫製を施していますので、コンパクトに折り畳む事ができ使わない時の収納に便利です。

混率(%)【側地】ポリエステル100%(ピーチスキン加工)、【詰め物】ポリエステル100ダニがいなくなるシート70g/m2 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26377534 1202890026202 65-0506-88
11,800
11,700
12,870 (税込)
7日以内出荷

返品不可
26377550 1202890025102 65-0506-89
13,800
13,700
15,070 (税込)
7日以内出荷

返品不可
26377559 1202890023902 65-0506-90
14,800
14,700
16,170 (税込)
7日以内出荷

返品不可
26377568 1202890020702 65-0506-91
11,800
11,700
12,870 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする