曜日別特売
1202890025102 敷き布団 滅ダニ アズワン 26377550

1202890025102 敷き布団 滅ダニ アズワン 26377550
1202890025102 敷き布団 滅ダニ アズワン 26377550
1202890025102 敷き布団 滅ダニ アズワン 26377550
1202890025102 敷き布団 滅ダニ アズワン 26377550
1202890025102 敷き布団 滅ダニ アズワン 26377550
1202890025102 敷き布団 滅ダニ アズワン 26377550
1202890025102 敷き布団 滅ダニ アズワン 26377550
1202890025102 敷き布団 滅ダニ アズワン 26377550

敷き布団 滅ダニ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-0506-89
サイズ
セミダブルロング
注文コード
26377550
品番
1202890025102
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,430
販売価格(税別)
11,300

ダニ0(ZERO)への挑戦!毎日使うお布団、少しでも「清潔」かつ「気持ち良く」使いたい方へ、そんなご要望にお応えできる商品を開発しました。
ダニ増殖抑制99%を実現する特殊滅ダニシートを使用しています。
安心の国内生産です。
表地には心地よい肌触りのピーチスキン加工の生地を使用しています。
中材が3層構造になっており体をしっかり支えてくれます。
四つ折り可能なキルト縫製を施していますので、コンパクトに折り畳む事ができ使わない時の収納に便利です。

質量(kg)
【セミダブル】巻き綿2.4/固綿1.8
サイズ
セミダブルロング
混率(%)
【側地】ポリエステル100%(ピーチスキン加工)、【詰め物】ポリエステル100ダニがいなくなるシート70g/m2
アズワン品番
65-0506-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする