架台
効率的に遠心濃縮実験が行なえるように設計された専用架台です。
設置環境や作業環境を考慮し、外寸法690W×600Dmmで2口の電源(Max.15A)を装備しています。
下段は引出しが可能で、廃液処理時に冷却トラップ装置のガラスコンデンサの着脱が容易に行なえます。
装置の出入れがしやすいように配管類が架台に固定できます。
仕様【サービスコンセント】Max.15A
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード275870
下段棚板耐荷重(kg)約70
上段棚板耐荷重(kg)約70
アズワン品番65-0567-02
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×600×850
安全機能漏電・過電流ブレーカ
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:686×596、下段:504×590
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |