電解水クリーナー 18L
水から生まれた100%アルカリイオン電解水の無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは落ちない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)の働きで汚れを浮かせて落とします。
乾くと成分が残らないので、2度拭き不要です。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので消臭効果もあります。
界面活性剤・合成洗剤・酸不使用。環境にやさしく排水も汚しません。
洗剤を使いたくない場所の清掃・洗浄・除菌・消臭に適します。
成分アルカリイオン電解水100%(pH12.5)
セット内容300mLスプレーボトル(空ボトル)、ノズルコック付
容量(L)18
アズワン品番65-0603-76
商品タイプ業務用
内容量1箱