グリップ付4点支柱杖 AQS-10シリーズ

グリップ付4点支柱杖 AQS-10シリーズ - マキテック

使いたい時だけグリップを握って立ち上がりをサポートします。

材質支柱/アルミ、脚部フレーム/スチール、グリップ/PVC、補助グリップ・ストラップ/ナイロン質量(g)約930長さ(cm)64~81(8段階2.5cm間隔)寸法(Φmm)【杖先ゴム】13脚寸法(mm)150×210内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26401806AQS-10BRブラウン65-1211-15
9,030
8,198
非課税商品
8,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26401815AQS-10REレッド65-1211-16
9,030
8,198
非課税商品
8,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする