2.6L 超音波加湿器 ミスティーラ
本体の形状は3パターンから高さを選べる超音波加湿器
超音波加湿方式の特徴:安心安全・静音・待ち時間なし。
タンク容量約2.6L:加湿時間約8~19時間
ミスト無段階調節
ミストの出方を調節できるキャップ付属
アロマ使用可能
ゆっくりと色が移り変わりながら点灯するグラデーションのイルミネーション機能がついています。
タンク内の水が無くなると自動でミストが停止します。
材質PP
質量(g)約790
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約2.6
コード長さ(m)約1.3
定格消費電力(W)25
適合面積(m2)約25
連続加湿時間(時間)約8~19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×21×79
アズワン品番65-1333-06
最大加湿量(mL/h)約280
加湿方式超音波加湿器
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |