かぶランケット K11200シリーズ
かぶれるブランケット。ひざ掛けやクッションにもなる!動き回ってもズレ落ちない!
光沢のあるエンボス調のストライプとシルキータッチのなめらかな肌触り。
たためるので防災リュックに入れてもかさばりません。
クッションに変身するからこたつのゴロ寝にも丁度いい!こたつでも大活躍!
ふんわりやわらかい肌触り!
フードをかぶれば首元や背中から腰までぽつかぽか♪
手を使う時も邪魔になりにくい!
質量(g)約250
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)9.5×7(フード含まず)、【クッション時】約33×23
アズワン品番65-1335-57
内容量1個