ヤツヤ式縄ばしご 10m 大カギ付き

ヤツヤ式縄ばしご 10m 大カギ付き アズワン

もしもの時の避難はしご。
ポリエチレンとビニロンの2つの素材で作ったリキロンロープを使用しています。耐候性のあるビニロン、柔軟性のあるポリエチレン、耐熱性のあるワイヤーと3種類の特性をいかしたロープです。
ワイヤーを入れることで左右どちらかに荷重がかかっても、ロープが伸び過ぎないように、また、揺れにくい設計になっているので安心です。
横桟にはステップの突起物(脚)が壁面にあたり、足を掛け易い構造。

材質ロープ/リキロンロープ(ビニロンとポリエチレンの混撚ロープ・ワイヤ芯入り)、横桟/天然木・鉄バンド付き、脚/ポリエチレン 質量(kg)約19.3 径(Φmm)【フック】16(鉄丸棒) 全長(m)10 幅(cm)36 耐荷重(kg)120 内寸(mm)【フック】280 ロープ径(Φmm)12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【横桟】360×35×25 アズワン品番65-1336-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26410127 K12743
115,000
113,850
125,235 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする