業務用クッキングシート

業務用クッキングシート - UACJ製箔
材質シリコン樹脂加工耐油紙幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分)内容量1ケース(20本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
坪量(g/m2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264104071241HG303965-1337-30
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264104161237HG403965-1337-31
16,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
264104341247樹脂刃203965-1337-33
11,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264104251243厚手204165-1337-32
14,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする