清水[建築金物]
OMSORG いたわり 手すりシリーズ
手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしました
夜間や薄暗い場所での使用が、より安全になりました
エコマーク認定
材質
木材/ゴム材
色
クリア塗装
耐荷重(kg)
100
仕上
塗装
使用ビス径(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26414494
10501567
光る手すり 450
32×450
65-1690-10
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
26414510
10501568
光る手すり 600
32×600
65-1690-11
¥
4,550
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000