清水[建築金物]
OMSORG いたわり お風呂手すり
浴室の転倒事故防止に、浴槽の出入り補助としてご使用ください
制限荷重100kgで安心です
材質
抗菌AES樹脂
色
ホワイト
制限体重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26414519
10511641
450
32×450
65-1690-15
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26414528
10511642
600
32×600
65-1690-16
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください