曜日別特売

OMSORG いたわり ひじかけ手すり

OMSORG いたわり ひじかけ手すり - 清水[建築金物]OMSORG いたわり ひじかけ手すり - 清水[建築金物]OMSORG いたわり ひじかけ手すり - 清水[建築金物]OMSORG いたわり ひじかけ手すり - 清水[建築金物]OMSORG いたわり ひじかけ手すり - 清水[建築金物]OMSORG いたわり ひじかけ手すり - 清水[建築金物]

わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!
ひじが置ける平らな(平型)手すり。
ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。
1999年通産大臣賞(現:経済産業省)受賞。
人に優しい「握らずに掛ける手すり」です。

セット内容手すり/1枚、金具/2個、本体取付用ネジ/10本、壁面取付用ネジ/6本材質手すり/天然木 (パイン集成材)・クリア塗装仕上、金具/鉄・ブロンズ焼付塗装、本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ耐荷重(kg)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641466810587500450【手すり】450×140×18、【取付金具】44×120×5065-1690-42
4,330
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2641465910587499【手すり】300【取付金具】44×120×5065-1690-41
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする