曜日別特売

歩行器 アルコー10型

歩行器 アルコー10型 - 星光医療器製作所
耐荷重(kg)80高さ調節プッシュボタン式(25mmピッチ・6段階調節)足パイプ径(Φmm)28.6内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26414765100613アルミニウム・スチール2.6-A前輪/直進固定、後輪/ゴム足ストッパー460~473×435~463×692~817
29,000
26,980
非課税商品
26,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
26414774100615アルミニウム・スチール3.8-C前輪/125Φ自在キャスター、後輪/70Φ固定キャスター付きストッパー473~486×516~544×780~905
32,000
28,880
非課税商品
28,880(税込)
7日以内出荷
返品不可
26414790100643アルミニウム・スチール3-D前輪/75Φ自在キャスター、後輪/樹脂製ソリ足495~505×460~500×690~815
32,000
28,880
非課税商品
28,880(税込)
7日以内出荷
返品不可
26414799100616アルミニウム・スチール2.6M-A前輪/直進固定、後輪/ゴム足ストッパー493~506×484~512×768~893
29,000
26,980
非課税商品
26,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
26414808100617アルミニウム・スチール3.2M-B前輪/75Φ自在キャスター、後輪/70Φ固定キャスター付きストッパー491~504×553~581×786~911
29,000
26,980
非課税商品
26,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
26414817100618アルミニウム・スチール3.8M-C前輪/125Φ自在キャスター、後輪/70Φ固定キャスター付きストッパー506~519×565~593×856~981
32,000
28,880
非課税商品
28,880(税込)
7日以内出荷
返品不可
26414826100644アルミ・スチール3.2M-D前輪/75Φ自在キャスター、後輪/樹脂製ソリ足530~540×510~545×775~895
32,000
28,880
非課税商品
28,880(税込)
7日以内出荷
返品不可
26414835100619アルミ・スチール2.7L-A前輪/直進固定、後輪/ゴム足ストッパー534~550×515~546×827~952
29,000
26,980
非課税商品
26,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
26414844100620アルミ・スチール3.3L-B前輪/75Φ自在キャスター、後輪/70Φ固定キャスター付きストッパー532~548×583~614×845~970
29,000
26,980
非課税商品
26,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
26414860100621アルミ・スチール3.9L-C前輪/125Φ自在キャスター、後輪/70Φ固定キャスター付きストッパー549~565×583~614×915~1040
32,000
28,880
非課税商品
28,880(税込)
7日以内出荷
返品不可
26414869100645アルミ・スチール3.9L-D前輪/75Φ自在キャスター、後輪/樹脂製ソリ足565~580×535~570×835×955
32,000
28,880
非課税商品
28,880(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする