曜日別特売

アーノルドパーマー レディース スニーカー シルバー AL0702シリーズ

アーノルドパーマー レディース スニーカー シルバー AL0702シリーズ - ダイマツ

屈曲性に優れ、足の動きにしなやかにフィットする、軽やかな履き心地を実現
合成皮革のアッパが、水や汚れをブロック
アーノルドパーマーのベーシックなコートスタイルのスニーカー
コーディネートしやすいデザイン
施されたロゴがおしゃれな傘マーク

材質ソール/合成底形状ローカットシルバー材質(アッパー)合成皮革標準質量(g/片足)163/24cm機能屈曲性、軽量甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26415334AL07022565-1695-43
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415289AL070222.565-1695-38
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415298AL07022365-1695-39
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415307AL070223.565-1695-40
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415316AL07022465-1695-41
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415325AL070224.565-1695-42
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする