曜日別特売

分析天びん APシリーズ

分析天びん APシリーズ - 島津製作所

オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。
オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。
オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。
左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。
イオナイザSTABLO-APを標準搭載
高速応答、高安定性を実現

質量(kg)8.6種類電子天秤寸法H(mm)約345寸法D(mm)約367最小表示(mg)0.1寸法W(mm)約212表示形式デジタル計量皿形状内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26419647AP324W-AD32065-1712-57
737,000
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26419656AP224W-AD22065-1712-58
701,000
689,800
758,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする