曜日別特売

自在手すり ツインディ PN-Lシリーズ

自在手すり ツインディ PN-Lシリーズ - パナソニックエイジフリー・ライフテック自在手すり ツインディ PN-Lシリーズ - パナソニックエイジフリー・ライフテック自在手すり ツインディ PN-Lシリーズ - パナソニックエイジフリー・ライフテック自在手すり ツインディ PN-Lシリーズ - パナソニックエイジフリー・ライフテック自在手すり ツインディ PN-Lシリーズ - パナソニックエイジフリー・ライフテック自在手すり ツインディ PN-Lシリーズ - パナソニックエイジフリー・ライフテック自在手すり ツインディ PN-Lシリーズ - パナソニックエイジフリー・ライフテック

水廻り環境での転倒リスクの低減や一連の動作をサポートします。
洗濯機前、キッチン、脱衣所などさまざまな水廻りシーンで活躍します。
立ち座りと、つたい歩きをサポートします。
力が入れやすい腕の角度やシーンに合わせて左右とも角度調整できます。
ベースはすべり止めゴムです。

材質【ベース・支柱】ステンレス、【グリップ】エラストマー、【ベースマット】合成ゴム、【手すりフレーム】アルミ、【ベース縁ゴム】合成ゴム質量(kg)17タイプ水廻り用寸法(縦×横×高さ)(mm)580×580×745~845アズワン品番65-1794-33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26421537PN-L80701
140,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする