非常用給水袋 WTシリーズ

非常用給水袋 WTシリーズ 総合サービス

避難生活に欠かせない飲料水の給水・一時保管をはじめアイデア次第で多用途に利用できます。
給水時にこぼれにくい大きく開く開口部です。
折り畳めるので収納に便利です。
倒れたり、落としても水漏れしにくい高密閉チャック付き。
食品包装用の安全で頑丈な多層フィルムを使用しています。
運搬に便利な丈夫な取っ手付き。
給水袋以外にもマルチな保存袋としても使えます。
底部が広がる倒れにくい安全設計です。

材質ナイロン、ポリエチレン(飲料水に接するフィルムの食品衛生証明取得済) 質量(g)72 容量(L)4 寸法(幅W×高さH)(mm)345×280 加工開口部に特殊構造のチャック「エクシール(特許取得品)」を使用 アズワン品番65-1795-07 ガゼット(mm)90 内容量1ケース(200セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26421555 WT-551
140,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする