ステンレス2WAYレーキ
従来のスチール製や木製レーキはサビや破損の心配がありますが、本製品は経時変化が少なく長期使用可能なオールステンレス製です。(樹脂ブレード部以外)
お客様組立商品
材質本体・レーキ/SUS304、ブレード/木粉入り再生樹脂
幅(mm)約760
全長(mm)約1670
質量(kg)約2.5
アズワン品番65-1854-97
内容量1本
従来のスチール製や木製レーキはサビや破損の心配がありますが、本製品は経時変化が少なく長期使用可能なオールステンレス製です。(樹脂ブレード部以外)
お客様組立商品