ロックアウトステーション 黄

ロックアウトステーション 黄 日本緑十字社

ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。棚板2枚付きで棚間のサイズ調整が可能です。透明窓なので中身が確認できます。

仕様KBL-1 付属品棚板×2枚、本体キー×2本 質量(kg)6.3 材質(本体)スチール(表面高温処理) タイプ棚板タイプ アズワン品番65-1858-80 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×155×450 内容量1個
注意
設置用金具は付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26423357 199121
24,000
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする