養生用PEテープ 50mm幅×25M 緑

養生用PEテープ 50mm幅×25M 緑 日本緑十字社 養生用PEテープ 50mm幅×25M 緑 日本緑十字社 養生用PEテープ 50mm幅×25M 緑 日本緑十字社 養生用PEテープ 50mm幅×25M 緑 日本緑十字社

材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系 幅(mm)50 寸法(mm)【紙管】72 質量(g)195 長さ(m)25 主な用途養生 最大テープ外径(Φmm)110 内容量1巻
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
引張強度(N/25mm)
引張強度(N/10mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
190021 26423375
190021 26423375
26423375 190021 0.14 養生-1G 弱粘着タイプ 2.04 162.75 65.1
810
729
802 (税込)
翌日出荷

返品不可
190022 26423384
190022 26423384
26423384 190022 0.14 養生-2G 中粘着タイプ 3 132.5 53
810
729
802 (税込)
当日出荷

返品不可
190023 26423400
190023 26423400
26423400 190023 0.15 養生-3G 強粘着タイプ 4.63 132.25 52.1
810
729
802 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする