マルチサインボード ホワイト 500×360mm 両面表示仕様
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。
上下を開いてコーンに被せたり、下だけ開いてあらゆる場所に置くことができます。
材質PVC
質量(kg)1.8
色ホワイト
適合サイズ(mm)【表示】297×420(A3)
縦(mm)500
横(mm)360
アズワン品番65-1859-65
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |