日本緑十字社 日本緑十字社の 安全用品 日本緑十字社の 合図灯・手旗 日本緑十字社の 合図灯 誘導棒 軽量バトン YDB-1 全長530mm 誘導棒 軽量バトン YDB-1 全長530mm 注文コード 軽量で長時間の作業でも疲れず、再帰反射素材使用で目立ちます。 材質パイプ部/塩化ビニール、ポリエチレン、ハンドル部/ABS樹脂 長さ(mm)530 色蛍光赤(再帰反射) 質量(g)86 径(Φmm)40 アズワン品番65-1859-82 内容量1本 注意 発光しません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 353095 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26423628 353095 ¥1,620 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 合図灯ニコUFO用グローブ 赤 日動工業 税込¥824 ¥749 バスケットへ LED誘導棒ロング アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,410 ¥1,282 バスケットへ LED誘導灯 KMネクスト 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ イラスト付横断旗 印刷色青 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥721 ¥655 バスケットへ イラスト付横断旗 印刷色青 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥721 ¥655 バスケットへ 安全旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥701 ¥637 バスケットへ 安全旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥701 ¥637 バスケットへ 横断旗 (横断中ありがとうございます) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥701 ¥637 バスケットへ イージーコーン用バー 5点セット 黄色 I-VALUE 税込¥824 ¥749 バスケットへ イージーコーン 赤色 I-VALUE 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 国産標識ロープ 稲葉製綱 税込¥12,078~ ¥10,980~ 本体2台セット KENWOOD 税込¥32,978 ¥29,980 本体イヤホンマイクセットB KENWOOD 税込¥17,578 ¥15,980 本体2台イヤホンマイク2本セットB KENWOOD 税込¥35,178 ¥31,980 本体イヤホンマイクセットA KENWOOD 税込¥17,578 ¥15,980 本体2台イヤホンマイク2本セットA KENWOOD 税込¥35,178 ¥31,980 生活道路用安全区分標 セイフティポスト セキスイ 税込¥9,889~ ¥8,990~ 防災・防犯ホイッスル ビィート ビュートン 税込¥329 ¥299 バスケットへ ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量 オーム電機 税込¥2,088 ¥1,898 ハンディメガホンハンドマイク付き25W オーム電機 税込¥4,838 ¥4,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全用品合図灯・手旗合図灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります 合図灯 手旗 シェアする マイページ 最近見た商品