スケジュールボード マグネットシートタイプ 行動予定表 WB-700 600×370mm
ロッカー等に貼れるスリムな予定表です。
曲面にも貼れます。
ロッカー等の空いているスペースが有効活用できるマグネットシートです。
シートなので、使わない場合もコンパクトに保管が可能です。
イレーザー・マーカー・トレイ付きです。
持ち運びも簡単です。
何度も貼れます。
ホワイトボード仕様なので、何度も書き消し可能です。
付属品マグネット付イレーザー×1、マーカーペン(赤・黒)×各1、マーカートレイ×1
材質基材/塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)
厚さ(mm)0.8
色【盤面】白
質量(g)600
縦(mm)600
横(mm)370白
アズワン品番65-1859-94
繰り返し・詰め替え対応
内容量1枚