フルハーネス用安全ベスト FH用ベスト フリーサイズ
ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスY型とX型両方に対応しています。
穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。
肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。
材質メッシュ部/ポリエステル、反射帯/エンビ、前側穴開き部分/ターポリン
幅(mm)【反射帯】70
サイズフリー
質量(g)208
着丈(cm)40
胴囲(cm)90~120
内容量1着
注意
洗濯不可
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |