フルハーネス用反射帯 400×130mm 4枚1組

フルハーネス用反射帯 400×130mm 4枚1組 日本緑十字社 フルハーネス用反射帯 400×130mm 4枚1組 日本緑十字社 フルハーネス用反射帯 400×130mm 4枚1組 日本緑十字社 フルハーネス用反射帯 400×130mm 4枚1組 日本緑十字社 フルハーネス用反射帯 400×130mm 4枚1組 日本緑十字社

フルハーネスに巻きつけ、面ファスナーでとめるだけで簡単取り付けができます。
ハサミやカッターで簡単にカットができます。
点線のカットラインで切って、体にあった長さに調節可能です。
カットして余った部分は短い部品として活用できます。

材質本体生地/PVCレザー、反射面/PVC、面ファスナー/ポリエステル、縫糸/ナイロン・綿 幅(mm)【反射面】50 質量(g)208 適合ベルト幅(mm)45~47 寸法(幅W×長さL)(mm)130×400、【反射面】50×400 質量(g/枚)52 内容量1着
注意
カットは反射面の溶接部の中心に合わせて50mm単位で行ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
241007 26424240
241007 26424240
26424240 241007 ホワイト 65-1860-76
7,300
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
241008 26424249
241008 26424249
26424249 241008 レモンイエロー 65-1860-77
7,300
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする