ねじ自在車・ゴム 自在 HEA-Rシリーズ
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです。
32mmのみ鋼球が単列になっています。
軽荷重用
金具:32mmはユニクロームメッキ仕上。その他はクロームメッキ仕上
<専用スパナ>品番:SP-1921(19x21)・・・ネジSAE1/2・M12
金具自在
アズワン品番65-1864-10
内容量1個
注意
※サイズの単位はすべてmmです。
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです。
32mmのみ鋼球が単列になっています。
軽荷重用
金具:32mmはユニクロームメッキ仕上。その他はクロームメッキ仕上
<専用スパナ>品番:SP-1921(19x21)・・・ネジSAE1/2・M12