CONDOR(山崎産業)
Eブルーシート#2000 F-237シリーズ
多目的に使用できるコスト重視のシート。
材質
PE
形状
折りたたみ
厚さ(mm)
0.11
色
ブルー
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2(実寸5.2×7.1)
アズワン品番
65-1920-71
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26429605
F-237-6
¥31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください