リフティングポイント M24×3×36 4t

リフティングポイント M24×3×36 4t YOKE

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

材質合金鋼 質量(kg)1.4 寸法H(mm)44 基本使用荷重(t)縦吊り:4/90°、横吊り:4 寸法A(mm)50 寸法F(mm)140 寸法S(mm)14 寸法D(mm)17 寸法E(mm)36 寸法B(mm)54 寸法C(mm)59 ボルトねじ寸法M24×3×36 寸法G(mm)82 締付トルク(N・m)400 寸法SW(mm)36 アズワン品番65-1962-90 メーカー商品コード248-3987 寸法MM24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26431075 8-211-040
15,400
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする