リフティングポイント M48×5×72 20t

リフティングポイント M48×5×72 20t YOKE

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。

材質合金鋼 質量(kg)11.6 寸法H(mm)90 基本使用荷重(t)縦吊り:20/90°、横吊り:20 寸法A(mm)95 寸法F(mm)259 寸法S(mm)27 寸法D(mm)36 寸法E(mm)72 寸法B(mm)104 寸法C(mm)120 ボルトねじ寸法M48×5×72 寸法G(mm)158 締付トルク(N・m)2000 寸法SW(mm)75 アズワン品番65-1962-97 メーカー商品コード248-3985 寸法MM48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26431145 8-211-200
108,000
99,980
109,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする