エスコ
柄付ワイヤーブラシ ナイロン製 180mm
プラスチックハンドルで軽量です
プラスチックハンドルで軽量です。
全長(mm)
180
線径(Φmm)
約0.15
毛丈(mm)
約13
材質(ブラシ部)
ナイロン
行数
3行
アズワン品番
65-2106-65
ブラシ寸法(mm)
8×38
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26435607
EA109DG-3
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください