スチームクリーナー キャニスター型 AC100V/1250W
タンク容量1L、約30分の連続使用のキャニスタータイプのスチームクリーナーです。
加圧噴射方式で約100℃のスチームを噴きつけます。
除菌・防カビにも効果があります。
チャイルドロック、セーフティキャップなど安全面に配慮しています。
仕様【ヒートアップ時間】約8分
付属品布用カバー、じょうご、メジャーカップ(750mL)、コンパクトノズル、延長パイプ×2、フロアノズル、フロアノズルカバー、ポイントブラシ、ノズルクリーナーピン
材質ABS、PC(ポリカーボネート)、アルミ
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1250
タンク容量(L)約1.0
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×240
ホース長さ(m)約1.9
連続使用時間(分)約30
スチーム温度(℃)約100
アズワン品番65-2108-67
圧力(MPa)【スチーム】0.3
内容量1台
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26436106 | EA115SA-6A | 26356708 | EA115SA-71 |
![]() |
布用染み抜きクリーナー AC100V/330W | エスコ | 1台 | ¥14,700 税込¥16,170 | メーカーモデルチェンジ後継品 |