曜日別特売

全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ

全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ - エスコ全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ - エスコ全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ - エスコ全面フランジパッキン[JIS 5K] EA351Dシリーズ - エスコ

一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン

種別全面フランジパッキン材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理使用温度範囲(℃)-240~650(酸化雰囲気ガスでの使用は420まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等圧力(MPa)【限界】5内容量1枚
全23種類を絞り込む
厚さ(mm)
呼び径(A)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
タイプ
呼び径(A)
ボルト穴数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26436526EA351DG-251.6全面フランジパッキン [JIS 25A/1.6mm25465-2115-11
オープン
705
776(税込)
翌日出荷
返品不可
26436675EA351DH-503全面フランジパッキン [JIS 50A/3.0mm50465-2115-26
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
26436499EA351DG-101.6全面フランジパッキン [JIS 10A/1.6mm10465-2115-08
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26436508EA351DG-151.6全面フランジパッキン [JIS 15A/1.6mm15465-2115-09
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26436605EA351DG-1501.6全面フランジパッキン [JIS 150A/1.6mm150865-2115-19
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26436614EA351DH-103全面フランジパッキン [JIS 10A/3.0mm10465-2115-20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26436639EA351DH-203全面フランジパッキン [JIS 20A/3.0mm20465-2115-22
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26436727EA351DH-1503全面フランジパッキン [JIS 150A/3.0mm150865-2115-31
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26436517EA351DG-201.6全面フランジパッキン [JIS 20A/1.6mm20465-2115-10
660
取扱い終了
返品不可
26436535EA351DG-321.6全面フランジパッキン [JIS 32A/1.6mm32465-2115-12
1,070
取扱い終了
返品不可
26436544EA351DG-401.6全面フランジパッキン [JIS 40A/1.6mm40465-2115-13
1,170
取扱い終了
返品不可
代引不可
26436560EA351DG-501.6全面フランジパッキン [JIS 50A/1.6mm50465-2115-14
1,320
取扱い終了
返品不可
代引不可
26436578EA351DG-801.6全面フランジパッキン [JIS 80A/1.6mm80465-2115-16
2,170
取扱い終了
返品不可
代引不可
26436587EA351DG-1001.6全面フランジパッキン [JIS 100A/1.6mm100865-2115-17
2,560
取扱い終了
返品不可
代引不可
26436596EA351DG-1251.6全面フランジパッキン [JIS 125A/1.6mm125865-2115-18
3,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26436630EA351DH-153全面フランジパッキン [JIS 15A/3.0mm15465-2115-21
760
取扱い終了
返品不可
代引不可
26436648EA351DH-253全面フランジパッキン [JIS 25A/3.0mm25465-2115-23
1,000
取扱い終了
返品不可
26436657EA351DH-323全面フランジパッキン [JIS 32A/3.0mm32465-2115-24
1,340
取扱い終了
返品不可
26436666EA351DH-403全面フランジパッキン [JIS 40A/3.0mm40465-2115-25
1,440
取扱い終了
返品不可
26436684EA351DH-653全面フランジパッキン [JIS 65A/3.0mm65465-2115-27
2,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
26436700EA351DH-803全面フランジパッキン [JIS 80A/3.0mm80465-2115-28
2,710
取扱い終了
返品不可
代引不可
26436709EA351DH-1003全面フランジパッキン [JIS 100A/3.0mm100865-2115-29
3,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26436718EA351DH-1253全面フランジパッキン [JIS 125A/3.0mm125865-2115-30
4,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26436499EA351DG-1050634587EA351DJ-10EA351DG-10 [JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ 50634587[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ1個
770
税込847
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26436508EA351DG-1550634632EA351DJ-15EA351DG-15 [JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ 50634632[JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ1個
835
税込919
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26436605EA351DG-15050634675EA351DJ-150EA351DG-150 [JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ 50634675[JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキンエスコ1個
4,970
税込5,467
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26436614EA351DH-1050634955EA351DK-10EA351DH-10 [JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ 50634955[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ1個
925
税込1,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26436639EA351DH-2050635165EA351DK-20EA351DH-20 [JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ 50635165[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ1個
1,120
税込1,232
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26436727EA351DH-15050635138EA351DK-150EA351DH-150 [JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ 50635138[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ1個
6,670
税込7,337
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする