衛生水栓 EA468Bシリーズ

衛生水栓 EA468Bシリーズ エスコ

手を洗い、口をゆすぎ終わる頃には、ハンドルはきれいになり洗った手を汚さずに止水できます。

材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 取付穴径(Φmm)22~38 取付厚(mm)5~35 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26439904 EA468B-71 130×195(設置) 65-2127-52
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26439920 EA468B-72 130×249(設置) 65-2127-53
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26439929 EA468B-73 130×279(設置) 65-2127-54
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26439904 EA468B-71 26439938 EA468B-76 EA468B-76 衛生水栓 EA468Bシリーズ エスコ 26439938 衛生水栓 EA468Bシリーズ エスコ 1個 6,000 税込6,600 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26439920 EA468B-72 26439947 EA468B-77 EA468B-77 衛生水栓 EA468Bシリーズ エスコ 26439947 衛生水栓 EA468Bシリーズ エスコ 1個 6,500 税込7,150 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26439929 EA468B-73 26439947 EA468B-77 EA468B-77 衛生水栓 EA468Bシリーズ エスコ 26439947 衛生水栓 EA468Bシリーズ エスコ 1個 6,500 税込7,150 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする