センサー式水栓 ショート PJ1/2"

センサー式水栓 ショート PJ1/2" エスコ センサー式水栓 ショート PJ1/2" エスコ センサー式水栓 ショート PJ1/2" エスコ センサー式水栓 ショート PJ1/2" エスコ センサー式水栓 ショート PJ1/2" エスコ センサー式水栓 ショート PJ1/2" エスコ

電源が電池なので配線が不要です。
バッテリー・電磁弁が本体内部に組み込まれています。
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
大掛かりな工事の必要がありませんので、簡単にセンサー水栓に取替えできます。

用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属) 使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)136×53(設置) 使用流体上水道水 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-73 検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26440114 EA468BD-1
オープン
77,000
84,700 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする