センサー式水栓 ミドル PJ1/2"

センサー式水栓 ミドル PJ1/2" エスコ

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。

用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 電源リチウム電池(CR-P2)(付属) 使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)196×53(設置) 使用流体上水道水 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-74 検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26440130 EA468BD-2
オープン
83,000
91,300 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする