電子天秤 5200g 0.01g

電子天秤 5200g 0.01g エスコ 電子天秤 5200g 0.01g エスコ 電子天秤 5200g 0.01g エスコ 電子天秤 5200g 0.01g エスコ

充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)

質量(kg)約2.5 種類電子天秤 電源ACアダプター(付属) ひょう量(g)5200 最小表示(g)0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5 機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)150 最小目盛(g)0.01 モード最小単位質量/0.01g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/1.00g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替) アズワン品番65-2168-36 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26446430 EA715CA-22
オープン
79,000
86,900 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする