エスコ
ホッチキス針リムーバー
先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
仕様
【除針枚数】20枚
全長(mm)
63
質量(g)
28
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
63×40×18
アズワン品番
65-2195-02
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26448749
EA762HD-24
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください