エスコ エスコの 医療 エスコの 処置・手術 エスコの 手術室用品 交換球 除菌/蛍光灯 [EA815LA-41用] 交換球 除菌/蛍光灯 [EA815LA-41用] 注文コード 点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。 種別40形 材質樹脂 長さ(mm)1198 消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】25 口金G13 全光束(Lm)1800 色温度(K)6000 寿命50000時間 アズワン品番65-2228-45 演色指数(Ra)85 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA815LA-46A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26452407 EA815LA-46A オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手術室用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 局部カバー L 1箱 50枚×2袋入 ホギ 税込¥29,698 ¥26,998 バスケットへ 局部カバー LL 1箱 50枚×2袋入 ホギ 税込¥31,898 ¥28,998 バスケットへ 全面ドレープ 眼科 1ケース 25枚×2箱入 ホギ 税込¥34,648 ¥31,498 バスケットへ 局部カバー M 1箱 50枚×2袋入 ホギ 税込¥29,698 ¥26,998 バスケットへ ビーズクッション ひじかたらくだくん 龍野コルク工業 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ビーズクッション ヨイチ ボルドー 龍野コルク工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ビーズクッション ヨイチ マスタード 龍野コルク工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ビーズクッション ヨイチ オリーブ 龍野コルク工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ビーズクッション ドーザス マスタード 龍野コルク工業 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ ビーズクッション ドーザス ボルドー 龍野コルク工業 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ ビーズクッション ドーザス オリーブ 龍野コルク工業 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ スキンマーカー ホワイト ナビス(アズワン) 税込¥262 ¥238 バスケットへ スキンマーカー ホワイト 1袋 50本入 ナビス(アズワン) 税込¥11,878 ¥10,798 バスケットへ ディスポルーラー 滅菌済み 1袋 100枚入 ナビス(アズワン) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ スタンドクランプN サポートアーム取付 サイウィンド 税込¥16,498 ¥14,998 バスケットへ スキンマーカー マイクロ 細 100本 高研 税込¥18,698 ¥16,998 バスケットへ スキンマーカー レギュラー 太 100本 高研 税込¥18,698 ¥16,998 バスケットへ メディカルシーツK #3037RS 白 30cm×44.4m 120回分 イワツキ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ メディシーツ ブルー 100×180cm 1個 10枚入 オオサキメディカル 税込¥2,792 ¥2,538 バスケットへ メディシーツ ブルー 50×60cm 1個 10枚入 オオサキメディカル 税込¥658 ¥598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療処置・手術手術室用品照明器具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります 縫合針 滅菌トレー 手術用ドレープ カスト 体圧分散パッド類 メディカルシーツ 消毒盤台 スキンマーカー 手術用踏み台 作業台 照明器具 その他手術用品 麻酔用マスク シェアする マイページ 最近見た商品