乾湿両用掃除機 AC100V/1040W/9.0L
一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。
付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。
保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付
質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み)
電源(V)100
消費電力(W)1040
タンク容量(L)集じん/11、吸水/9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445
騒音値(dB)74
最大風量(m3/min)2.5
材質(タンク)PP
真空度(kPa)最大時23.3
アズワン品番65-2238-20
内容量1台