はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚 EA903Aシリーズ

はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚 EA903Aシリーズ エスコ

伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ、スチール、樹脂 踏ざん踏面幅(mm)60 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)234×160 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26453290 EA903A-2 1.25~1.69 2.66~3.57 1347×534×169 9.5
オープン
48,000
52,800 (税込)
翌々日出荷

返品不可
26453274 EA903A-1 0.96~1.39 2.05~2.95 1039×481×169 8.1
44,300
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26453299 EA903A-3 1.55~1.99 3.28~4.19 1656×585×169 11.1
56,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする