エスコ
ハンディモップ 黒 350mm
両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。
PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。
吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!
仕様
モップ本体キット
材質
グリップ/ポリプロピレン ヘッド/ポリプロピレン
全長(mm)
350
アズワン品番
65-2248-29
モップ寸法(mm)
85×170
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26455514
EA928AA-136
オープン
¥
535
¥
589
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください