エスコ
銅管用バンド・防振バンド用ゴム EA949HSシリーズ
銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。
材質
EPDM
厚さ(mm)
3
長さ(m)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26458874
EA949HS-333
25
約4.5
65-2268-72
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
26458890
EA949HS-334
32
約4.6
65-2268-73
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください