ピボットヒンジ 57×54mm EA951CRシリーズ

ピボットヒンジ 57×54mm EA951CRシリーズ エスコ

上丁番を仮固定でき、扉の吊り込みを1人でも行えます
ドアクローザとは併用できません。

材質本体/スチール カバー/ABS(シルバー塗装) 適合扉高さ(mm)2400以下 使用ビス径(mm)扉側:3.5×30/皿タッピンねじ、枠側:4.0×25/皿タッピンねじ 適合扉厚(mm)33~40 適合扉幅(mm)850以下 適合扉質量(kg)40まで 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
左右区別
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26459206 EA951CR-821 右用 65-2284-39
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26459215 EA951CR-822 左用 65-2284-40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする