エスコ
天井取付物干し 竿付 EA951FDシリーズ
操作紐を使用し、好みの高さで物干しができます。
耐荷重(kg)
8
材質
アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート
伸縮範囲(mm)
竿昇降 50~900
メーカー
タカラ産業
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460974
EA951FD-80
8
竿昇降 50~900
【物干し掛】600m
647×47×45※竿収納時
約600
65-2286-38
オープン
¥
6,030
¥
6,633
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460990
EA951FD-81
8
竿昇降 50~900
【物干し掛】1200
1247×47×45※竿収納時
約1120
65-2286-39
オープン
¥
9,300
¥
10,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください