充電キャビネット 820×550×926mm
14インチ対応。複数台のノートパソコン・iPad・タブレットを同時に保管、充電できる。
出荷形態/組立出荷
パッケージには木枠のパレットが付属しています。
タブレット収納部の仕切板はキズが付きにくいABS樹脂素材です。
仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きで、きれいに配線できます。
タブレット収納部の有効内寸はW33×D385×H290mmです。
14インチ程度までの機器に対応しています。実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタのサイズをご確認ください。
背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります。
充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです。
本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。
移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです。(前方2個はストッパー付き)
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
<注意事項>
ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。
本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。
デバイスを抜き挿しする前に、必ず保管庫の電源を切ってください。
操作者の手が濡れているときに、保管庫のプラグを壁コンセントから抜かないでください。
破損したケーブルを使用しないでください。
ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください。
ケーブルをつかんで引き抜かないでください。
使用中はドアを閉めてください。
保管庫を部屋間移動させる際には、本体後ろ側にあるワインダーに電源ケーブルを巻いてください。
保管庫は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが保管庫を操作してください。
保管庫はゆっくり移動してください。
保管庫は水に濡らさないでください。
空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。
充電する時は、通気口を塞がないでください。
保管庫を引っ張らないでください。筋肉に負担を掛けさせないために、取っ手を使用して保管庫を押してください。
保管庫の上にTVやモニターを置かないでください。