ビジネスチェアー EA956Xシリーズ

ビジネスチェアー EA956Xシリーズ エスコ

質量(kg)12 ブラック タイプ高耐荷重 耐荷重(kg)110 キャスター自在×5 張地布張り(アクリル) 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×580×910~1000 アズワン品番65-2295-02 脚幅(mm)610 内容量1個
注意
※注意
※:【お客様組立品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26462627 EA956XB-2 910~1000 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする