ホイールチョーク ウレタン製 387×450×254mm

ホイールチョーク ウレタン製 387×450×254mm エスコ

材質ウレタン 質量(kg)8.62 サイズ(cm)【推奨タイヤ】165~266 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×450×254 アズワン品番65-2311-26 耐荷重(t)249 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26463546 EA984SE-4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする